› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore modulare 4 poli 2500A SACE Emax2 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073538R1
Cod. Produttore 1SDA073538R1
Cod. EAN 8015644773885

Informazioni principali

  • Descrizione: Moving part per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Modello: E2.2H/MS 2500
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2013
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione ABB SACE Emax 2 E2.2H/MS 2500 4P WMP, progettato per garantire la massima affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Questo dispositivo, realizzato con una robusta struttura in acciaio, integra un meccanismo di comando efficiente e poli isolati singolarmente che ospitano parti di interruzione e trasformatori di corrente per ogni fase, assicurando un controllo preciso e sicuro del circuito. Disponibile sia in versione fissa che estraibile, l’interruttore è dotato di terminali propri per il collegamento al circuito di potenza, con la versione estraibile che prevede una parte mobile e una fissa con contatti di disconnessione, facilitando operazioni di manutenzione e sicurezza. Il pannello frontale include componenti chiave come la leva per la carica manuale delle molle di chiusura, l’unità di protezione elettronica Ekip, indicatori di stato apertura/chiusura e carica molle, pulsanti di apertura e chiusura, e segnali meccanici di intervento, garantendo un controllo intuitivo e immediato. Le targhette dati elettrici, conformi alle normative IEC e UL, riportano tutte le caratteristiche tecniche essenziali, tra cui corrente nominale, capacità di interruzione, tensione nominale e frequenza operativa. La sicurezza è garantita da rigorose procedure di trasporto, installazione e manutenzione, con istruzioni dettagliate per la movimentazione, lo stoccaggio e le operazioni di inserimento e rimozione della parte mobile, supportate da dispositivi di segnalazione dello stato meccanico e protezioni integrate. Questo interruttore automatico è conforme alle principali normative internazionali IEC, EN, UL e alle direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, offrendo una soluzione affidabile e certificata per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici in ambienti industriali e infrastrutturali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2H/MS 2500 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

larghezza

407 mm

altezza

425 mm

profondità

383 mm

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

85 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2500 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2500 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 4 poli 2500A SACE Emax2 industriale