›

Interruttore modulare 4 poli 2500A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073912R1
Cod. Produttore 1SDA073912R1
Cod. EAN 8015644778453

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Fisso estraibile
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Terminali: Orizzontali posteriori
  • Marcatura CE: 2013
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, -2, -3
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

La parte fissa di interruttore estraibile SACE Emax 2 è un componente essenziale per il corretto funzionamento degli interruttori automatici estraibili delle serie E2.2, E4.2 ed E6.2. Progettata per un collegamento a 4 poli con raccordo a bullone, questa parte fissa è realizzata per essere installata come apparecchio da incasso. La struttura robusta e modulare consente un montaggio sicuro e affidabile, con fissaggi laterali specifici per garantire stabilità e precisione nell'assemblaggio, come indicato nel manuale tecnico. La parte fissa supporta numerose funzionalità ausiliarie, tra cui contatti ausiliari di apertura e chiusura, bobine di apertura e chiusura, bobine di sottotensione, contatti di segnalazione e moduli di comunicazione EKIP, offrendo così un elevato livello di controllo e monitoraggio del circuito elettrico. Il cablaggio è progettato per accogliere conduttori con sezioni da 0,5 a 2,5 mm², con una cura particolare alla sicurezza, come la rotazione della targhetta di 90° prima dell’inserimento della parte mobile. L’interruttore è manovrabile solo se il pulsante “PUSH BEFORE OPERATE” non è premuto, assicurando che l’interruttore sia in posizione aperta durante l’inserimento o il sezionamento, garantendo così la massima sicurezza operativa. Durante l’estrazione della parte mobile, è fondamentale che le guide della parte fissa si muovano in modo sincronizzato per mantenere la parte mobile parallela, evitando danni meccanici. Questa parte fissa è compatibile con sistemi di bloccaggio e guide di sicurezza, sia in versione IEC che UL, con possibilità di montaggio sia per serrande inferiori che superiori. La progettazione modulare e la compatibilità con i moduli EKIP permettono di integrare facilmente funzioni avanzate di protezione, comunicazione e controllo, rendendo questo componente ideale per impianti elettrici industriali e civili di alta affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2 2500 FOUR-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

2500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 4 poli 2500A per impianti industriali