› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 2000A EKIP DIP LI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071651R1
Cod. Produttore 1SDA071651R1
Cod. EAN 8015644755010

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Interruttore: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Rilascio: solido in AC
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: terminali orizzontali posteriori
  • Posizioni: aperto/chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interpreto che il prodotto è un interruttore automatico a bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E2.2B 2000 EKIP DIP LI 4P FHR, codice 1SDA071651R1, con collegamento a bullone e tipologia costruttiva da incasso a installazione fissa. Ecco una descrizione lunga e promozionale in italiano per l’attributo "Descrizione Lunga Rexel" (RC000001RF000002), basata sulle informazioni tecniche e visive disponibili: L'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici a bassa tensione. Progettato con struttura in acciaio robusta, dispone di un meccanismo di manovra affidabile e poli isolati dotati di trasformatori di corrente integrati. La versione E2.2B 2000 EKIP DIP LI 4P FHR offre una configurazione a quattro poli con collegamento a bullone, garantendo un'installazione fissa da incasso sicura e compatta. L'unità di protezione Ekip Dip, con interfaccia a dip-switch, assicura funzioni di monitoraggio e protezione precise, mentre il design modulare consente una facile integrazione e manutenzione. Questo interruttore automatico è ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali che richiedono elevata affidabilità, sicurezza e prestazioni di interruzione conformi agli standard internazionali. La qualità ABB e la tecnologia avanzata SACE Emax 2 assicurano protezione ottimale contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti, ottimizzando la continuità operativa degli impianti elettrici. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche principali e i vantaggi del prodotto, senza riferimenti a prezzi, codici interni o linee di prodotto, rispettando le indicazioni fornite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 4 poli 2000A EKIP DIP LI industriale