›

Interruttore modulare 4 poli 2000A 1000V DC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059054R1
Cod. Produttore 1SDA059054R1
Cod. EAN 8015644614133

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 1000V DC
  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso con terminali posteriori
  • Orientamento terminali: Orizzontale posteriore
  • Certificazioni: Conformità Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico SACE Emax DC è un dispositivo di manovra e protezione per impianti a bassa tensione in corrente continua, progettato con una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie. Ogni polo è isolato e comprende le parti di sezionamento, il by-pass e la protezione di sovraccarico. La versione fissa dispone di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile è composta da una parte mobile e una parte fissa con morsetti per il collegamento all'impianto, unite tramite apposite staffe. L'interruttore è dotato di un meccanismo di apertura e chiusura manuale con indicatore meccanico dello stato, leva per il caricamento delle molle di chiusura e pulsanti per apertura e chiusura manuale. È possibile integrare accessori quali motoriduttore per il caricamento automatico delle molle, bobine di sgancio a impulso e bobine di chiusura a impulso per operazioni elettriche. Il dispositivo è progettato per essere installato in ambienti asciutti e privi di polvere, con adeguata ventilazione per evitare surriscaldamenti, e può essere fissato su superfici orizzontali o alloggiato in appositi vani con flange di protezione. La connessione elettrica può avvenire tramite morsetti verticali o orizzontali, con possibilità di alimentazione sia dall'alto che dal basso. L'interruttore supporta configurazioni personalizzate dei contatti ausiliari, con possibilità di conversione tra contatti normalmente aperti e normalmente chiusi. La manutenzione e la messa in servizio richiedono personale qualificato e prevedono controlli accurati su meccanismi, accessori e connessioni, garantendo affidabilità e sicurezza nell'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E2N/E MS 2000A 1000V DC FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

larghezza

386 mm

altezza

418 mm

profondità

302 mm

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2000 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare 4 poli 2000A 1000V DC industriale