› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 160A Tmax XT2N industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068168R1
Cod. Produttore 1SDA068168R1
Cod. EAN 8015644020651

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo: Parte Interruttiva
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a 4 poli, parte interruttiva della serie SACE Tmax XT, modello XT2N 160. Progettato per l'installazione fissa, garantisce elevata affidabilità e protezione nei circuiti elettrici con tensione nominale superiore a 480V. Dotato di collegamento a bullone per una connessione sicura e stabile, è indicato per applicazioni industriali e civili che richiedono un dispositivo di interruzione robusto e performante. Il design compatto consente un ingombro ridotto, mentre la costruzione modulare facilita la manutenzione e l'integrazione in quadri elettrici. Non include protezione integrata dalle dispersioni a terra. Ideale per la gestione e la protezione di impianti elettrici di media potenza, assicura un controllo preciso e sicuro del carico elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 4 poli 160A Tmax XT2N industria