› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 160A per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068169R1
Cod. Produttore 1SDA068169R1
Cod. EAN 8015644696160

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Corrente nominale: 160 A
  • Normativa: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

XT2S 160 parte interrompente a 4 poli, progettata per installazioni da incasso con tecnica a montaggio fisso. Questo interruttore modulare è dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale, garantendo una connessione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni con tensioni di esercizio fino a 690 V AC e 500 V DC, supporta correnti nominali fino a 160 A. La struttura compatta e robusta assicura protezione e durata nel tempo, mentre l’assenza di protezione integrata dalle dispersioni a terra lo rende ideale per impianti con sistemi di protezione dedicati. La serie SACE Tmax XT è sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 4 poli 160A per quadri elettrici industriali