› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Modulare 4 poli 160A Modbus industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054642R1
Cod. Produttore 1SDA054642R1
Cod. EAN 8015644557478

Informazioni principali

  • Tipo: rilascio stato solido
  • Poli: quattro poli
  • Corrente nominale: 160 A
  • Interfaccia: Modbus
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: PR222DS/P-LSID R 160
  • Installazione: montaggio su interruttori Tmax
  • Conformità: direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR222DS/PD-LSI IN 160 MODBUS è un accessorio per la gamma di interruttori automatici modulati a bassa tensione Tmax T di ABB, progettato per il collegamento e la comunicazione tramite protocollo Modbus. Questo dispositivo consente il controllo e la gestione avanzata degli interruttori, integrando funzioni di protezione e monitoraggio elettronico con unità di sgancio programmabili. La soluzione è ideale per applicazioni elettriche industriali e civili che richiedono elevata affidabilità, sicurezza e facilità di integrazione nei sistemi di automazione. Grazie alla tecnologia avanzata, garantisce prestazioni elevate fino a 160 A, con possibilità di personalizzazione e adattamento alle diverse esigenze di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR222DS/P-LSID R 160 MODBUS T4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore Modulare 4 poli 160A Modbus industriale