› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore modulare 4 poli 1600A SACE Emax 2 per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073440R1
Cod. Produttore 1SDA073440R1
Cod. EAN 8015644772901

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 1600 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU
  • Conformità: RoHS 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE E1.2N/MS 1600 4P FF della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici a bassa tensione. Disponibile in versione interruttore principale a 4 poli, assicura un’elevata capacità di interruzione e affidabilità operativa. Dotato di meccanismo manuale per la carica delle molle di chiusura e pulsanti dedicati per apertura e chiusura, con indicatori visivi dello stato (aperto/chiuso, molle caricate/scaricate). La struttura comprende poli con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati, realizzati con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e durata. Il dispositivo è conforme alle normative IEC 60947 e direttive CE per bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, con certificazioni internazionali e dispone di un’ampia gamma di accessori e funzioni di protezione elettronica integrate tramite unità di protezione SACE Ekip. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un controllo affidabile e sicuro del flusso elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E1.2N/MS 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

296 mm

profondità

183 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1600 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 4 poli 1600A SACE Emax 2 per impianti industriali