› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 1250A sgancio rapido industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058938R1
Cod. Produttore 1SDA058938R1
Cod. EAN 8015644612979

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Serie: SACE Emax
  • Funzione: Interruttore sezionatore
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: Direttive CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE E1/MS 1250 4P F HR NEW, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio con poli isolati che contengono le parti di interruzione e i trasformatori di corrente integrati. La versione fissa dispone di terminali per il collegamento al circuito di alimentazione, mentre la versione estraibile consente un facile inserimento e rimozione grazie a contatti scorrevoli. Il dispositivo è dotato di meccanismo di manovra con leve per apertura e chiusura manuale, indicatori meccanici di stato e possibilità di inserire accessori come rilasci elettronici a microprocessore per protezioni avanzate. È previsto un sistema di blocco anti-inserimento errato e un dispositivo di racking-in/out per la versione estraibile. Il circuito è protetto da contatti ausiliari configurabili e da rilasci di sottotensione, shunt apertura e chiusura. L’interruttore supporta connessioni con vari tipi di terminali e busbar per una corretta integrazione negli impianti. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate e da un programma di interventi periodici per garantire durata e sicurezza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E1N/MS 1250A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare 4 poli 1250A sgancio rapido industriale