› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 1100V DC per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA069823R
Cod. Produttore 1SDA069823R1
Cod. EAN 8015644705923

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1100V DC
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 250 A
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Collegamento: Terminali frontali
  • Protezione: Interruttore magnetotermico
  • Compatibilità RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo SACE Tmax T4D/PV - T4D/PV-E è un interruttore automatico da incasso progettato per impianti fotovoltaici, con tecnica a installazione fissa. È caratterizzato da un collegamento a bullone per il circuito elettrico principale, garantendo una connessione robusta e affidabile. Questo apparecchio supporta tensioni fino a 1100V DC ed è disponibile in configurazioni a 4 poli, idoneo per la protezione e il controllo di sistemi elettrici ad alta tensione continua tipici degli impianti solari. La costruzione prevede un telaio metallico con dimensioni studiate per l’installazione incassata, con possibilità di configurazioni di cablaggio sia con che senza jumper, per adattarsi alle diverse esigenze impiantistiche. L’interruttore non integra protezione dalle dispersioni a terra, pertanto deve essere associato ad appositi dispositivi di protezione dedicati. La serie SACE Tmax T garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità, con indicazioni chiare di stato ON/OFF/TRIPPED, adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico fotovoltaico. Questa descrizione è stata sviluppata tenendo conto delle caratteristiche tecniche e costruttive indicate nel documento di istruzioni di installazione (pagine 1-5) e delle immagini del prodotto fornite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T4D/PV 250 1100V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare 4 poli 1100V DC per impianti elettrici