› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 1000A Tmax T6D quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060595R1
Cod. Produttore 1SDA060595R1
Cod. EAN 8015644631031

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Switch-Disconnector
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: EN 60947-1, -2, -3
  • Marcatura CE: 2006
  • Direttiva RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

L'interruttore SACE Tmax T6 1000A rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici fino a 1000 Ampere. Progettato per impieghi in impianti industriali e civili, questo dispositivo a 4 poli garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza operativa. La maniglia ergonomica permette un facile comando di accensione e spegnimento, mentre le indicazioni visive "on", "off" e "tripped" facilitano il monitoraggio dello stato di funzionamento. È compatibile con cavi e barre isolate, assicurando un'installazione sicura e conforme alle normative. Il Tmax T6 è dotato di un meccanismo di sgancio rapido e preciso, ideale per funzioni di interruttore principale, e può essere utilizzato in configurazioni fisse con diverse opzioni di montaggio e accessori. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono durata nel tempo anche in condizioni di lavoro gravose. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T6D 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1000 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare 4 poli 1000A Tmax T6D quadro elettrico