› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3P 630A fisso estraibile T5 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054769R1
Cod. Produttore 1SDA054769R1
Cod. EAN 8015644558987

Informazioni principali

  • Tipo: Fisso estraibile
  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 630 A
  • Terminali posteriori verticali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibile con interruttori Tmax
  • Montaggio: fisso con possibilità di estrazione
  • Protezione: adatto per interruttori Tmax 3 poli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a 3 poli con corrente nominale di 630 A, progettato per applicazioni di protezione elettrica ad alta affidabilità. Dotato di collegamento a bullone per garantire una connessione sicura e stabile, è ideale per l’installazione in quadri elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevate prestazioni di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a 3 poli permette la gestione simultanea delle fasi, mentre il design compatto facilita l’integrazione in sistemi elettrici complessi. Conforme alle normative RoHS, è un componente essenziale per la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T5 630

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

630 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare 3P 630A fisso estraibile T5 industriale