› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli XT1 plug-in orizzontale per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA068184R
Cod. Produttore 1SDA068184R1
Cod. EAN 8015644696238

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Fixed part plug-in 3P
  • Configurazione: Con morsetti posteriori orizzontali
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Applicazione: Interruttori TMAX XT
  • Materiale principale: Poliammide e leghe di rame
  • Peso: 1,05 kg (con kit conversione)
  • Compatibilità: Conversione da fisso a mobile

Descrizione del prodotto

XT1 P FP 3P HR è un componente elettrico progettato per l’installazione fissa di interruttori rimovibili con 3 poli. Questo accessorio è caratterizzato da un tipo di collegamento a bullone che garantisce una connessione sicura e affidabile. È realizzato per essere montato a incasso, facilitando l’integrazione nei quadri elettrici. Il prodotto supporta l’uso di cavi o barre isolate e richiede prove di tipo specifiche sull’installazione per assicurare la conformità e la sicurezza operativa. La struttura è compatibile con accessori per la serie Tmax XT, offrendo un’ottima versatilità per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT1

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare 3 poli XT1 plug-in orizzontale per uso industriale