› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Interruttore modulare 3 poli Tmax T6S 800A impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060336R1
Cod. Produttore 1SDA060336R1
Cod. EAN 8015644628048

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo: Parte interrompente
  • Terminali: Frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/EU
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a 3 poli, parte interruttiva della serie SACE Tmax T, modello T6S 800 con collegamento a bullone. Progettato per impianti elettrici a bassa tensione, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nell'interruzione dei circuiti elettrici. La costruzione compatta e la tecnica a installazione fissa ne facilitano l'integrazione in quadri elettrici, ottimizzando gli spazi. La tecnologia avanzata ABB assicura prestazioni elevate con un ottimo rapporto dimensioni/potenza, ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T6S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare 3 poli Tmax T6S 800A impianti industriali