› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli T6 W FP installazione verticale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060386R1
Cod. Produttore 1SDA060386R1
Cod. EAN 8015644628178

Informazioni principali

  • Descrizione: T6 W FP 3P VR
  • Tipo: Fixed part withdrawable
  • Numero poli: 3 poli
  • Terminali: Posteriori verticali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax
  • Funzione: Parte fissa estraibile
  • Applicazione: Per interruttori Tmax

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con collegamento a bullone, progettato per installazione ad incasso. Questo dispositivo è parte degli accessori per la serie Tmax T di ABB, noto per la sua affidabilità e robustezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità operativa negli impianti elettrici. La costruzione modulare e il meccanismo di azionamento di alta qualità assicurano facilità di installazione e manutenzione, rendendolo ideale per sistemi di distribuzione elettrica di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T6

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

800 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare 3 poli T6 W FP installazione verticale