› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli fisso orizzontale T6 per quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060385R1
Cod. Produttore 1SDA060385R1
Cod. EAN 8015644628161

Informazioni principali

  • Descrizione: T6 W FP 3P HR
  • Tipo: Fisso estraibile
  • Numero poli: 3 poli
  • Terminali: Posteriori orizzontali
  • Compatibilità: Interruttore Tmax
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo ammessi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli, progettato per l’installazione da incasso, con sistema di collegamento a bullone. Questo dispositivo offre un’elevata affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici, garantendo sicurezza e continuità operativa. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata nel tempo e resistenza agli stress elettrici. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, l’interruttore è compatibile con accessori specifici per ottimizzare l’integrazione nei quadri elettrici. La tecnologia avanzata consente un funzionamento preciso e sicuro, contribuendo alla protezione efficace degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T6

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

800 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare 3 poli fisso orizzontale T6 per quadro elettrico