› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Interruttore modulare 3 poli 800A per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060338R1
Cod. Produttore 1SDA060338R1
Cod. EAN 8015644628062

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Parte Interruttiva
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Norme: EN 60947-1, -2, -3
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie Tmax, modello 1SDA060338R1, parte dell'ampia gamma Tmax T di ABB, progettato per applicazioni di distribuzione elettrica a bassa tensione fino a 1600 A. Questo interruttore da incasso a tecnica fissa è caratterizzato da un sistema di collegamento a bullone, garantendo connessioni affidabili e sicure. La sua struttura modulare e compatta consente un'installazione semplice e razionale, ottimizzando lo spazio all'interno del quadro elettrico. La serie Tmax si distingue per un elevato rapporto prestazioni/dimensioni, offrendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti con un funzionamento preciso e sicuro. L'interruttore è dotato di una manopola di comando ergonomica con indicatori visivi dello stato di funzionamento, mentre l'assenza di protezione integrata contro dispersioni a terra evidenzia la necessità di abbinare dispositivi dedicati per questa funzione. Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia, questo dispositivo garantisce durata, affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T6L 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare 3 poli 800A per quadri elettrici industriali