› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli 400A T5 orizzontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054757R1
Cod. Produttore 1SDA054757R1
Cod. EAN 8015644558789

Informazioni principali

  • Descrizione: T5 400 W FP 3P HR
  • Tipo: Fisso estraibile
  • Polarità: 3 poli
  • Terminali: Posteriori orizzontali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttore Tmax
  • Protezione: Con protezione Tmax
  • Montaggio: Fissaggio orizzontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a 3 poli, con potenza nominale di 400 A. Progettato per l'installazione in quadri elettrici, offre un collegamento a bullone robusto e affidabile. È caratterizzato da un meccanismo operativo di alta qualità e da terminali di connessione ottimizzati per garantire sicurezza e durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici industriali e civili, assicurando un'elevata capacità di interruzione e una gestione efficiente del carico elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T5 400

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare 3 poli 400A T5 orizzontale