› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli 250A Tmax XT4S per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068174R1
Cod. Produttore 1SDA068174R1
Cod. EAN 8015644020712

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Tipo: Interruttore 3 poli
  • Collegamenti: Frontali fissi
  • Corrente nominale: 250 A
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

XT4S 250 è una parte interruttiva tripolare progettata per l'installazione fissa da incasso, appartenente alla serie SACE Tmax XT di ABB. Questo interruttore è caratterizzato da un tipo di collegamento a raccordo a bullone, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili nei circuiti elettrici principali. Progettato per tensioni fino a 690V AC, supporta correnti nominali elevate, fino a 250A, con capacità di interruzione e protezione ottimale per impianti elettrici industriali e commerciali. La costruzione robusta e le dimensioni compatte assicurano un montaggio semplice e una gestione efficiente dello spazio, mentre le specifiche tecniche rispondono alle normative IEC per la sicurezza e la qualità. La parte interruttiva è pensata per l’uso con cavi o barre isolate, con prove di tipo specifiche sull’installazione per garantire prestazioni elevate e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT4S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 3 poli 250A Tmax XT4S per impianti elettrici