› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli 250A Tmax XT4N industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068173R1
Cod. Produttore 1SDA068173R1
Cod. EAN 8015644696184

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore 3 poli fisso
  • Corrente nominale: 250 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Leghe con piombo esenti restrizioni

Descrizione del prodotto

XT4N 250 è un interruttore modulare da incasso a 3 poli, progettato per applicazioni elettriche fino a 690V AC e 500V DC. Questo dispositivo è caratterizzato da una parte interruttiva robusta e affidabile, con una corrente nominale di 250A e una capacità di interruzione elevata, che garantisce la protezione ottimale dei circuiti elettrici. Il collegamento principale avviene tramite raccordo a bullone, assicurando una connessione stabile e sicura. La costruzione è pensata per installazioni fisse, con terminali ES adatti a diverse sezioni di cavi e barre isolate. Le dimensioni e i dettagli costruttivi sono conformi alle normative IEC, con un design che facilita l'integrazione in impianti elettrici industriali e civili. La serie SACE Tmax XT garantisce elevati standard di sicurezza e durata, ideale per la gestione e protezione delle reti elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT4N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 3 poli 250A Tmax XT4N industriale