› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli 250A TMAX XT4H industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068175R1
Cod. Produttore 1SDA068175R1
Cod. EAN 8015644696191

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Poli: 3 fissi
  • Tipo: Parte interruttiva
  • Terminali: Frontali
  • Marcatura CE: dal 2009
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

XT4H 250 è una parte interruttiva a 3 poli con collegamento tramite raccordo a bullone, progettata per installazione fissa da incasso. Fa parte della serie SACE Tmax XT di ABB, caratterizzata da elevate prestazioni elettriche con tensione nominale fino a 690V AC e capacità di interruzione fino a 65kA, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali. Il dispositivo è costruito con materiali robusti e terminali ES, adatti a diverse sezioni di cavi e barre, e offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. L'interruttore è dotato di LED di segnalazione per lo stato operativo e di procedure di controllo diagnostico integrate, assicurando un monitoraggio semplice e immediato. Le dimensioni compatte e la possibilità di utilizzo con accessori opzionali ne facilitano l'installazione in quadri elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT4H 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 3 poli 250A TMAX XT4H industriale