› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli 250A protezione termico-magnetica 1150VAC industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA069472R1
Cod. Produttore 1SDA069472R1
Cod. EAN 8015644701376

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1150VAC
  • Corrente nominale: 250 A
  • Tipo di polo: 3P
  • Materiale dei terminali: FC CU
  • Serie: SACE Tmax T
  • Alta efficienza e robustezza
  • Conformità RoHS II
  • Applicazioni industriali sicure

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABB Tmax T4D a 3 poli con funzione di protezione termica e magnetica, adatto per correnti nominali fino a 250 A. Progettato per garantire un'affidabilità elevata e una protezione sicura degli impianti elettrici, supporta una tensione di isolamento fino a 1150 VAC. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Scopri il T4D 250 3P F FC CU 1150VAC, un prodotto di alta qualità della rinomata marca AB. Questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccezionale efficienza per le tue esigenze elettriche. Con una classificazione merceologica 030209, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza. Scegli questo prodotto per un'esperienza elettrica senza pari.

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare 3 poli 250A protezione termico-magnetica 1150VAC industriale e civile