› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli 250A EKIP DIP LS/I per installazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N250LS-I3
Cod. Produttore XT4N250LS-I3
Cod. EAN 8015644020231

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipologia: Interruttore magnetotermico
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido LS/I
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABXT4N250LS-I3 con capacità di interruzione di 250A, configurazione a 3 poli, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La struttura robusta e il design compatto facilitano l’installazione e la manutenzione, rendendo questo interruttore ideale per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici ad alta potenza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 3 poli 250A EKIP DIP LS/I per installazioni elettriche industriali e civili