› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli 2000A FHR impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071021R1
Cod. Produttore 1SDA071021R1
Cod. EAN 8015644748715

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Interruttore 3 poli
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Rilascio: Stato solido AC
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione: Aperto/Chiuso
  • Montaggio: Terminali orizzontali posteriori
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un interruttore automatico a bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E2.2B 2000 EKIP DIP LI 3P FHR, codice 1SDA071021R1. Si tratta di un apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa, con collegamento a bullone, senza protezione dalle dispersioni a terra integrata. È un interruttore automatico modulare, disponibile sia in versione fissa che estraibile, con struttura in acciaio che ospita il meccanismo operativo, le singole sezioni di interruzione isolate per fase e i trasformatori di corrente integrati. Il dispositivo è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione in caso di condizioni di guasto. L’interruttore è progettato per l’uso in sistemi con configurazione trifase (3P), con tensioni nominali e correnti di esercizio conformi alle normative IEC 60947 e UL 1066, ed è conforme alle direttive europee per basse tensioni e compatibilità elettromagnetica. Il pannello frontale presenta leve per la carica manuale delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso e carica molle), segnalazioni meccaniche di intervento e una targhetta con i dati elettrici principali, quali corrente nominale, capacità di interruzione e tensione nominale di esercizio. L’interruttore è progettato per essere movimentato con appositi dispositivi di sollevamento e deve essere maneggiato da personale qualificato, rispettando le indicazioni di sicurezza e le procedure di trasporto, stoccaggio e installazione descritte nella documentazione tecnica. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare da incasso, con protezione elettronica integrata, adatto per impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nella gestione delle correnti di carico e di guasto. Questa descrizione valorizza gli aspetti tecnici e funzionali rilevanti dell’interruttore ABB SACE Emax 2 E2.2B 2000 EKIP DIP LI 3P FHR, evidenziando le sue caratteristiche di robustezza, sicurezza e versatilità nell’ambito del materiale elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 2000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 3 poli 2000A FHR impianti industriali