› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli 160A Tmax XT2V uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068167R1
Cod. Produttore 1SDA068167R1
Cod. EAN 8015644696153

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Tipo: Interruttore 3 poli fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 60947-3

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da incasso con tecnica a installazione fissa, parte interruttiva tripolare (3P F F) della serie SACE Tmax XT, progettato per applicazioni elettriche con tensioni fino a 690 V AC e 500 V DC. Dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce un’elevata capacità di interruzione con valori di corrente nominale fino a 160 A. La costruzione robusta e compatta assicura affidabilità e sicurezza nell’installazione, mentre il design modulare facilita l’integrazione nei quadri elettrici. Adatto per impianti industriali e civili, offre protezione efficiente contro sovraccarichi e cortocircuiti mantenendo la continuità del servizio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 3 poli 160A Tmax XT2V uso industriale