› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli 160A Tmax XT2N industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068163R1
Cod. Produttore 1SDA068163R1
Cod. EAN 8015644696139

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Tipo: Interruttore 3 poli fisso
  • Terminali: Frontali
  • Norme CE: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 60947-3
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e EMC
  • RoHS: Conforme con esenzioni specifiche

Descrizione del prodotto

XT2N 160 è una parte interruttiva trifase con doppio polo frontale, progettata per applicazioni di protezione e controllo nei circuiti elettrici principali. Realizzato per installazione fissa da incasso, questo apparecchio si caratterizza per la connessione tramite raccordo a bullone, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. È adatto a tensioni nominali fino a 690 V in corrente alternata e 500 V in corrente continua, con una corrente nominale di 160 A. L'interruttore è conforme alla normativa IEC 60947-2 e appartiene alla serie SACE Tmax XT di ABB, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico. La costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono ideale per impianti industriali e civili che richiedono protezione efficiente e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 3 poli 160A Tmax XT2N industriale