› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli 160A Tmax XT2L per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068166R1
Cod. Produttore 1SDA068166R1
Cod. EAN 8015644020637

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore 3 poli fisso
  • Corrente nominale: 160 A
  • Terminali: Frontali
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: dal 2009
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Leghe rame e acciaio con piombo

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT2L 160, parte interruttiva a 3 poli. Progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale superiore a 480V, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nell'interruzione del circuito. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone per un fissaggio solido e stabile. La costruzione è pensata per installazione fissa da incasso, ideale per quadri elettrici industriali e civili che richiedono protezione efficiente contro sovraccarichi e cortocircuiti. Le dimensioni compatte e il design robusto assicurano facilità di montaggio e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 3 poli 160A Tmax XT2L per distribuzione elettrica