› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 250A 4 poli EKIP LS/I protezione circuiti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4L250LS-I4
Cod. Produttore XT4L250LS-I4
Cod. EAN 8015644024819

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: RoHS e CE

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da 250A a 4 poli progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura compatta e robusta, ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in ambienti industriali e civili. La tecnologia EKIP LS assicura prestazioni ottimali con una risposta precisa alle sovracorrenti, migliorando la gestione energetica. Grazie alla sua configurazione a 4 poli, è adatto a sistemi trifase con neutro, offrendo una protezione completa e affidabile. Il design facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4L 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LS/I R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

250 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 250A 4 poli EKIP LS/I protezione circuiti industriali e civili