› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 2500A 4 poli protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056121R1
Cod. Produttore 1SDA056121R1
Cod. EAN 8015644574611

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Poli: 4
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Montaggio: Fisso con terminali posteriori
  • Direttive CE: Bassa tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo descritto è un interruttore automatico modulare della serie SACE Emax, modello PR121/P-LSI, con corrente nominale di 2500A e configurazione a 4 poli. Si tratta di un interruttore a bassa tensione progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici di potenza elevata. Realizzato con una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie, ogni polo contiene le parti di interruzione e il trasformatore di corrente corrispondente. Questo modello integra un rilascio elettronico a microprocessore PR121, che consente una protezione selettiva e limitazione della corrente, garantendo un'elevata affidabilità e precisione nella gestione delle sovracorrenti e cortocircuiti. L'interruttore è disponibile in versione fissa, con terminali di collegamento al circuito di potenza, e in versione estraibile con parte mobile dotata di contatti scorrevoli per i circuiti ausiliari. La versione fissa si fissa su superfici orizzontali tramite viti M10, mentre la versione estraibile permette operazioni di inserimento e disinserimento in sicurezza grazie a dispositivi di blocco e segnalazione meccanica dello stato (connesso, isolato, disconnesso). Il dispositivo supporta terminali di tipo posteriore orizzontale, verticale, frontale e piatto, con capacità di corrente fino a 3200A e oltre, con possibilità di collegamento tramite barre di rame dimensionate in base alla corrente nominale. La struttura è dotata di meccanismi di apertura e chiusura manuali o elettrici, con possibilità di integrazione di motoriduttori per il caricamento automatico delle molle di chiusura e dispositivi di rilascio a sottotensione, shunt di apertura e chiusura. Il quadro comandi frontale comprende pulsanti per apertura e chiusura manuale, indicatori meccanici dello stato dell’interruttore (aperto/chiuso, molle caricate/scariche, stato di protezione), contatori di operazioni e serrature di sicurezza per prevenire operazioni non autorizzate. È possibile installare coperture trasparenti per aumentare il grado di protezione fino a IP54. L’interruttore è progettato per essere installato in ambienti asciutti, privi di polveri e agenti corrosivi, con temperature di esercizio comprese tra -40°C e +70°C per la versione LTT (Low Temperature). È previsto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria con frequenze di intervento definite in funzione delle condizioni ambientali e dell’utilizzo, garantendo una lunga durata meccanica ed elettrica. In sintesi, questo interruttore automatico modulare ABB SACE E3 PR121/P-LSI da 2500A 4 poli rappresenta una soluzione avanzata per la protezione di impianti elettrici industriali e di distribuzione, con caratteristiche di alta affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare 2500A 4 poli protezione industriale