› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 2000A 4 poli protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056042R1
Cod. Produttore 1SDA056042R1
Cod. EAN 8015644573829

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Protezione sovracorrente: LSIG
  • Serie: SACE Emax
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA056042R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, specificamente il modello E2S 2000 PR121/P-LSIG IN 2000A 4P W, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e commerciali. Questo interruttore da 2000A a 4 poli è dotato di un relè elettronico di protezione PR121/P a microprocessore, che assicura una protezione precisa e personalizzabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio con poli isolati tra loro, che contengono i componenti di interruzione e i trasformatori di corrente per ogni fase. La versione fissa dispone di terminali di collegamento sul retro per un'installazione sicura e stabile. Il meccanismo di apertura e chiusura è azionato manualmente o tramite accessori opzionali come motore elettrico per la ricarica automatica delle molle di chiusura e rilasci di apertura/chiusura a impulso. L'interruttore è progettato per essere installato in ambienti asciutti e privi di polvere, con una temperatura di esercizio che può variare da -40°C a +70°C nella versione a bassa temperatura (LTT). La manutenzione è facilitata da un programma di controllo periodico che ne assicura la lunga durata meccanica ed elettrica, con interventi programmati per pulizia, verifica dei contatti e controllo dei dispositivi di protezione. Le connessioni elettriche sono realizzate con terminali a vite M12 ad alta resistenza, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile, e la possibilità di collegamento con barre di distribuzione adeguate alla portata di corrente. L'interruttore è inoltre dotato di dispositivi di sicurezza come blocchi anti-inserimento e indicatori meccanici dello stato di apertura, chiusura, carica molle e posizioni di collegamento. In sintesi, l'AB1SDA056042R1 è un interruttore automatico modulare e robusto, ideale per la protezione e la gestione efficiente di impianti elettrici di media e alta potenza, con elevati standard di sicurezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2S 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare 2000A 4 poli protezione industriale