› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 2000A 4 poli industriale alta affidabilità

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055947R1
Cod. Produttore 1SDA055947R1
Cod. EAN 8015644572877

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Poli: 4
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: Parte mobile per interruttore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE E2N 2000 PR122/P-LI IN 2000A 4 poli con comando manuale e possibilità di ricarica automatica delle molle di chiusura tramite motore elettrico opzionale. Realizzato con struttura in lamiera d’acciaio, ogni polo è isolato e contiene le parti di interruzione e il trasformatore di corrente. Progettato per un utilizzo in bassa tensione, garantisce protezione affidabile e selettività con caratteristiche di limitazione di corrente. Dotato di morsetti di collegamento multipli (posteriore orizzontale, verticale, frontale o piatto) per una facile integrazione in quadri elettrici. Include indicatori meccanici di stato (aperto/chiuso, molle caricate/scariche, posizione interruttore) e possibilità di blocchi di sicurezza con chiavi e lucchetti. La versione fornita comprende il relè elettronico PR122/P con display digitale per la gestione delle protezioni e la diagnostica. Adatto a installazioni in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con temperature di esercizio standard e possibilità di versioni per basse temperature. Garantisce elevata durata meccanica ed elettrica con programmi di manutenzione predittiva e preventiva per assicurare affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare 2000A 4 poli industriale alta affidabilità