Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10001.B
Cod. Produttore
10001.B
Cod. EAN
8033335000072

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 10A
  • Moduli: 1 modulo
  • Poli: 1P
  • Morsetti: innesto rapido
  • Colore: bianco
  • Serie: TST B
  • Tipo: Interruttore
  • Installazione: DIN standard
Interruttore unipolare da 10 ampere con montaggio su guida DIN, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Il dispositivo presenta una struttura compatta a un modulo, ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici domestici e industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La manopola di comando è ergonomica, facilitando l’azionamento manuale. Questo interruttore è una soluzione efficace per la gestione sicura della corrente elettrica in impianti di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore, morsetti innesto rapido, 1 modulo, 1P 10A, Nea, bianco

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a innesto

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore unipolare

Produttore

Interruttore modulare 1P 10A morsetti innesto rapido residenziale