Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10101BG
Cod. Produttore
10101BG
Cod. EAN
8033335021541

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1P
  • Corrente nominale: 10A
  • Modulo: 1M
  • Tipo di morsetti: a vite
  • Serie: TST BG
  • Colore: bianco ghiaccio
  • Utilizzo: interruttore
  • Corrente di commutazione: 10AX
Interruttore unipolare da 10 ampere con capacità di commutazione di 10AX, progettato per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Il dispositivo è dotato di un modulo singolo e presenta un design compatto e funzionale, ideale per il controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. La finitura in colore beige garantisce un aspetto discreto e si integra facilmente con diversi tipi di arredamento. Questo interruttore offre prestazioni elevate e una lunga durata, assicurando la protezione e la gestione efficiente dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, bianco ghiaccio

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore unipolare

Produttore

Interruttore modulare 1P 10A 1 modulo bianco ghiaccio residenziale