Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10101AL
Cod. Produttore
10101AL
Cod. EAN
8033335021589

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore 1P
  • Corrente nominale: 10A
  • Modulo: 1 modulo
  • Voltaggio: 10AX
  • Morsetti: a vite
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: TST
  • Poli: 1P
Interruttore unipolare da 10 ampere con una capacità nominale di 10 AX, progettato per l’installazione su guida DIN in spazi ridotti con modulo singolo. Questo dispositivo garantisce un’efficace gestione del circuito elettrico domestico o industriale, assicurando sicurezza e affidabilità. La struttura compatta e il meccanismo a pulsante facilitano l’installazione e l’uso quotidiano, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono protezione e controllo di carichi fino a 10 ampere. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a un utilizzo duraturo nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, alluminio

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore unipolare

Produttore

Interruttore modulare 1P 10A 1 modulo alluminio residenziale