Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093878
Cod. Produttore
M093878
Cod. EAN
7612270938780

Informazioni di prodotto

E218-16-22 INTERRUTTORE 2NA+2NC 16A

Documentazione tecnica

Control switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 2 NO + 2 NC/3 NO + 1 NC/1 NO + 1 NC, Module width: 0,5/1

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

24 V

numero di poli

2

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

2

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tensione di dimensionamento

250 V

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

interruttore di comando

larghezza in unità di suddivisione

1

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

16 A

Produttore

ABB

Interruttore elettrico 2NA+2NC 16A 250V per controllo circuiti industriali e civili