› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 1 comando apertura, 1 comando chiusura, 1 segnalazione per quadri elettrici controllo e manutenzione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA048956R1
Cod. Produttore 1SDA048956R1
Cod. EAN 8015644490201

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1 C.O. CONT.
  • Configurazione: O/1 C.O. CONT.
  • Funzioni ausiliarie: +1 OP. RT
  • Serie: Spare Parts
  • Descrizione lunga: S6-S7
  • Descrizione breve: 1 COMM.AP.+ 1 COMM.-CH.
  • Applicazione: 1 AP. SR S

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare con una combinazione di 1 comando apertura, 1 comando chiusura e 1 apparecchio di segnalazione. Progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei quadri elettrici, ideale per applicazioni di manutenzione e gestione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: 1 C.O.CONT. O/1 C.O.CONT.C+1 OP.RT S6-S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore modulare 1 comando apertura, 1 comando chiusura, 1 segnalazione per quadri elettrici controllo e manutenzione