› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore minimale 24V CA S6-S7 controllo protezione impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014188R1
Cod. Produttore 1SDA014188R1
Cod. EAN 8015644141882

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.MINIMA T. 24V CA S6-S7
  • Tensione: 24V CA
  • Serie: Spare Parts
  • Tipo: UVR S6-S7

Descrizione del prodotto

Interruttore minimale per tensione 24V CA, progettato per applicazioni elettriche di controllo e protezione. Questo componente garantisce affidabilità e precisione nella gestione dei circuiti, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. Ideale per ambienti industriali e impianti elettrici complessi, offre una soluzione compatta e resistente per il monitoraggio delle condizioni elettriche. La sua configurazione S6-S7 lo rende adatto a specifiche esigenze di comando e automazione. Descrizione del produttore: UVR 24VAC S6-S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore minimale 24V CA S6-S7 controllo protezione impianti elettrici industriali