›

Interruttore minima tensione 48V DC S3-S4-S5 per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013835R1
Cod. Produttore 1SDA013835R1
Cod. EAN 8015644138356

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48V DC
  • Serie: Spare Parts
  • Tipo: SG.MINIMA T.
  • Modalità: S3-S4
  • Descrizione lunga: UVR 48VDC S3-S4-S5

Descrizione del prodotto

Interruttore di minima tensione a 48V in corrente continua, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni industriali, questo componente è ideale per l'uso in sistemi di protezione e automazione, assicurando un funzionamento stabile e preciso nelle condizioni operative specificate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza agli agenti esterni, contribuendo a mantenere l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: UVR 48VDC S3-S4-S5

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore minima tensione 48V DC S3-S4-S5 per automazione industriale