›

Interruttore minima tensione 380-440V AC compatibile sistemi S6-S7 per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014193R1
Cod. Produttore 1SDA014193R1
Cod. EAN 8015644141936

Informazioni principali

  • Voltaggio: 380-440 V CA
  • Tipo: S6-S7
  • Serie: Spare Parts
  • Applicazione: UVR

Descrizione del prodotto

Interruttore di minima tensione progettato per applicazioni in corrente alternata con tensione nominale compresa tra 380 e 440 V. Ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici industriali, questo componente è compatibile con i sistemi di controllo e protezione S6 e S7, assicurando un funzionamento stabile e preciso. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza alle condizioni operative più impegnative. Adatto per l’uso come pezzo di ricambio in quadri elettrici, contribuisce a mantenere l’efficienza e la continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: UVR 380/440VAC S6-S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore minima tensione 380-440V AC compatibile sistemi S6-S7 per impianti industriali