› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore minima tensione 30V controllo industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038307R1
Cod. Produttore 1SDA038307R1
Cod. EAN 8015644383077

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 30V DC/AC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: SG.MINIMA T. 30V E1
  • Applicazione: Interruttori E1/6-T8
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2004
  • Certificazioni: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax, specificamente un dispositivo di sgancio minimo a tensione di 30V (codice 1SDA038307R1). Si tratta di un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'uso con interruttori automatici di bassa tensione. Questo dispositivo è realizzato con materiali robusti e componenti metallici di precisione, con un meccanismo di sgancio che assicura un funzionamento preciso e duraturo. È compatto e si integra facilmente negli impianti elettrici, contribuendo a migliorare la protezione del sistema. Il prodotto è dotato di etichettatura chiara con indicazioni di tensione operativa (240-250 V IEC e 250 V UL) e frequenza (50/60 Hz), garantendo conformità agli standard internazionali di sicurezza e prestazioni. L'accessorio è parte di una gamma di componenti studiati per facilitare l'installazione e la manutenzione degli interruttori automatici Emax, offrendo soluzioni innovative e affidabili per il settore elettrico. La sua struttura è progettata per resistere a sollecitazioni termiche e dinamiche elevate, assicurando lunga durata e funzionamento sicuro nel tempo. In sintesi, si tratta di un dispositivo di sgancio minimo per interruttori Emax, che unisce affidabilità, compattezza e conformità agli standard, ideale per applicazioni di protezione elettrica a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE SUPPLY VOLTAGE 30V DC/AC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Interruttore minima tensione 30V controllo industriale