› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore minima tensione 24V DC S3-S4-S5 per controllo sicurezza impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013833R1
Cod. Produttore 1SDA013833R1
Cod. EAN 8015644138332

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V CC
  • Serie: Spare Parts
  • Funzioni: S3-S4-S5
  • Tipo: SG.MINIMA T.

Descrizione del prodotto

Interruttore di minima tensione a 24V in corrente continua, progettato per garantire la sicurezza e il controllo affidabile degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio preciso della tensione minima, assicurando la protezione dei circuiti e la continuità operativa. Realizzato con materiali resistenti e adatto per l’uso in ambienti industriali, rappresenta una soluzione efficace per la manutenzione e la sostituzione di parti elettriche. Descrizione del produttore: UVR 24VDC S3-S4-S5

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore minima tensione 24V DC S3-S4-S5 per controllo sicurezza impianti elettrici industriali