›

Interruttore minima tensione 24V CA S3-S4-S5 controllo protezione circuiti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013842R1
Cod. Produttore 1SDA013842R1
Cod. EAN 8015644138424

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V CA
  • Temperatura minima: S3-S4
  • Descrizione: UVR 24VAC S3-S4-S5
  • Serie: Spare Parts

Descrizione del prodotto

Interruttore di minima tensione a 24V CA, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici industriali. Questo componente è ideale per il controllo e la protezione dei circuiti, assicurando un funzionamento stabile nelle condizioni di bassa tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere elevate prestazioni operative. Adatto per applicazioni in ambienti elettrici complessi, supporta la gestione efficiente dell'energia e la prevenzione di guasti. Descrizione del produttore: UVR 24VAC S3-S4-S5

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore minima tensione 24V CA S3-S4-S5 controllo protezione circuiti industriali