›

Interruttore minima tensione 110-220VAC con ritardo temporizzato S3 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013840R1
Cod. Produttore 1SDA013840R1
Cod. EAN 8015644138400

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-220 V CA
  • Funzione: UVR + TIME-LAG
  • Serie: Spare Parts
  • Ritardo: S3-S4-S5
  • Tipo: Dispositivo di protezione
  • Applicazione: Minima tensione
  • Compatibilità: 110/220 V CA
  • Categoria: Componenti elettrici

Descrizione del prodotto

Interruttore minimo di tensione con funzionamento a 110/220 V CA, dotato di ritardo temporizzato S3. Progettato per garantire la protezione e l’affidabilità negli impianti elettrici, assicura la corretta gestione della tensione minima per prevenire danni ai dispositivi collegati. Ideale come componente di ricambio per sistemi elettrici industriali, offre prestazioni stabili e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: UVR +TIME-LAG DEVICE 110-220VAC S3-S4-S5

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore minima tensione 110-220VAC con ritardo temporizzato S3 per impianti elettrici industriali