› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore minima tensione 110-220V CA con ritardo temporizzato per controllo e protezione circuiti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014186R1
Cod. Produttore 1SDA014186R1
Cod. EAN 8015644141868

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-220 V CA
  • Funzione: Dispositivo UVR + ritardo
  • Tipo: Time-lag
  • Serie: Spare Parts
  • Applicazione: Protezione minima
  • Compatibilità: Moduli S6-S7
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Interruttore di minima tensione progettato per il controllo e la protezione di circuiti elettrici con tensione di alimentazione da 110 a 220 V in corrente alternata. Dotato di funzione di ritardo temporizzato, garantisce una gestione affidabile e sicura delle operazioni di commutazione, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata precisione nel monitoraggio della tensione e nella protezione dei dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: UVR +TIME-LAG DEVICE 110-220VAC S6-S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore minima tensione 110-220V CA con ritardo temporizzato per controllo e protezione circuiti industriali