› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore minima tensione 110-127V CA S6-S7 per impianti elettrici sicurezza affidabile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014190R1
Cod. Produttore 1SDA014190R1
Cod. EAN 8015644141905

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-127 V CA
  • Serie: Spare Parts
  • Modello: S6-S7
  • Tipo: UVR
  • Funzione: SG.MIN.T.

Descrizione del prodotto

Interruttore di minima tensione progettato per applicazioni elettriche con alimentazione a corrente alternata da 110 a 127 V. Ideale per garantire la sicurezza e l’affidabilità degli impianti, questo componente è compatibile con sistemi di controllo e protezione, assicurando un funzionamento stabile e preciso nelle condizioni operative specificate. Realizzato con materiali di alta qualità, è pensato per un utilizzo duraturo e performante in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: UVR 110/127VAC S6-S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore minima tensione 110-127V CA S6-S7 per impianti elettrici sicurezza affidabile