›

Interruttore minima tensione 110-127V AC S3-S4-S5 per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013844R1
Cod. Produttore 1SDA013844R1
Cod. EAN 8015644138448

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-127 V CA
  • Serie: Spare Parts
  • Modello: S3-S4-S5
  • Tipo: UVR
  • Applicazione: Minuteria tecnica
  • Categoria: Componenti elettrici
  • Uso: Industriale
  • Compatibilità: Alta

Descrizione del prodotto

Interruttore di minima tensione progettato per funzionare con una tensione alternata compresa tra 110 e 127 V. Questo componente elettrico garantisce un controllo affidabile e sicuro nei sistemi di protezione, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni di manutenzione e sostituzione in quadri elettrici industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: UVR 110/127VAC S3-S4-S5

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore minima tensione 110-127V AC S3-S4-S5 per quadri elettrici industriali e civili