› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore minima tensione 110-125V DC S3-S4-S5 per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013838R1
Cod. Produttore 1SDA013838R1
Cod. EAN 8015644138387

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-125V CC
  • Serie: Spare Parts
  • Tipologia: SG.MINIMA
  • Classificazione: S3-S4
  • Applicazione: UVR S3-S4-S5

Descrizione del prodotto

Interruttore di minima tensione progettato per applicazioni elettriche con tensione di controllo da 110 a 125 V in corrente continua. Questo componente è ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici industriali, assicurando la protezione tramite il controllo della soglia minima di tensione. Realizzato per un utilizzo come pezzo di ricambio, si integra facilmente in quadri elettrici e impianti di automazione, contribuendo alla continuità operativa e alla prevenzione di guasti. Descrizione del produttore: UVR 110/125VDC S3-S4-S5

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore minima tensione 110-125V DC S3-S4-S5 per quadri elettrici industriali