› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore minima tensione 110-125 V CC S6-S7 per impianti industriali e elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014184R1
Cod. Produttore 1SDA014184R1
Cod. EAN 8015644141844

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.MINIMA T. 110-125 V CC
  • Tensione: 110-125 V DC
  • Serie: Spare Parts
  • Tipo: UVR S6-S7

Descrizione del prodotto

Interruttore di minima tensione progettato per circuiti in corrente continua con tensione di funzionamento compresa tra 110 e 125 V CC. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro della tensione minima, garantendo la protezione e l’efficienza degli impianti. Prodotto compatibile con sistemi di ricambio, adatto per l’utilizzo in ambienti industriali e impianti elettrici di media e alta tensione. Descrizione del produttore: UVR 110/125VDC S6-S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore minima tensione 110-125 V CC S6-S7 per impianti industriali e elettrici