› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Interruttore mercurio RH-40 con cavo 4 conduttori per automazione elettrica

Cod. Rexel FY920046
Cod. Produttore 920046
Cod. EAN 8016978020157

Informazioni principali

  • Tipo: Rivelatore ad ampolla mercurio
  • Contatto: NC
  • Conduttori: 4
  • Corpo: Cilindrico in plastica
  • Regolazione sensibilità: Rotazione ampolla
  • Installazione: A vista
  • Dimensioni: Ø34×14 mm
  • Serie: RH40

Descrizione del prodotto

Rivelatore ad ampolla di mercurio con contatto NC inserito in un corpo cilindrico in plastica di colore bianco, dotato di cavo a 4 conduttori per il collegamento. È progettato per installazione a vista e offre la possibilità di regolare la sensibilità ruotando la posizione dell’ampolla. Il dispositivo è compatto con dimensioni di 34 mm di diametro per 14 mm di altezza, garantendo facilità di montaggio e integrazione in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un sensore affidabile con contatto di apertura, senza funzionalità wireless. Descrizione del produttore: Rivelatore ad ampolla di mercurio con contatto NC inserito in un corpo cilindrico in plastica, provvisto di cavo a 4 conduttori. Possibilita di regolazione della sensibilita ruotando la posizione dell ampolla.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

colore

Bianco

contatti

1 contatto di apertura

con cavo di collegamento

Interruttore mercurio RH-40 con cavo 4 conduttori per automazione elettrica