Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMO16542
Cod. Produttore
MO16542
Cod. EAN
4013614486166

Informazioni di prodotto

  • Serie: MO165
  • Protezione solo magnetica
  • Potenza motore fino a 45 kW (400 V)
  • Larghezza compatta 55 mm
  • Interruttore manuale con funzione di sezionamento
  • Capacità di interruzione 100 kA a 400 V AC
  • Meccanismo trip-free e manopola bloccabile
  • Adatto per applicazioni monofase e trifase

Documentazione tecnica

Protezione magnetica MO165-42 progettata per garantire un'affidabile sicurezza nei sistemi elettrici. Questo dispositivo offre una risposta rapida alle sovracorrenti magnetiche, assicurando la protezione efficace degli impianti contro cortocircuiti e guasti improvvisi. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina robustezza e precisione per mantenere l'integrità delle apparecchiature elettriche. La sua costruzione è ottimizzata per un'installazione semplice e una lunga durata operativa, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The MO165 manual motor starter magnetic only is a compact and powerful range for motor protection up to 45 kW (400 V) in width of 55 mm. The devices are used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity up to 100 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starters magnetic only are suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars and power in-feed blocks are available as accessory.

larghezza

55 mm

altezza

142,65 mm

profondità

122,1 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

42 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,47 W

grado di protezione (IP)

IP20

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

22 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

42 ... 42 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 630 A

Serie

MO165

Produttore

ABB

Interruttore manuale motore magnetico 42 A protezione cortocircuiti industriale e civile